産業用スイッチです。DC電源専用です
厳しい環境用のアンマネージドギガビットスイッチ
DC電源専用
4個のギガビット10-/100-/1000M銅製ポートと1個のマルチレートSFPスロットを備えています。
ポートごとに4つのキューがあり、802.1p と TOS/DSサービス品質をサポートします。
9Kジャンボフレームを許容します。
作動温度が-40から+75° Cに拡張されました。
二重の電源入力 (12~58 VDC) と逆極性保護。
IP30標準を満たす、ファンレス・デザイン。
多くの厳格な業界標準を満たしています。
DINレールか壁取付けオプション。
仕様シャーシ:IP30、DINレールマウント可能【標準】UL508/CSA C22、EN61010-1、CE、FCCパート15、CISPR22 (EN55022)クラスA IEC60068-2-6、-27、-32 (振動、衝撃、自由落下)、平均故障間隔 >25年間IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6 (レベル3)ポート数4電源(2) 12-58V DC、最大3.8ワット(およびSFPモジュール用電源要件)フレーム9000バイト(ジャンボフレーム対応可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.1×89.4×109.2バッファメモリ128Kバイト動作環境温度摂氏-40から+75度、湿度5%から95%MACアドレス登録数2000件ポート(4) RJ45 10/100/1000,、(1) SFP (マルチレート対応可能、miniGBIC)内容量1台