BLACK BOX
HDMIエクステンダ 専用コントローラ
MediaCentoシリーズのコントローラです。映像の切替やビデオウォール構築可能
MediaCento専用コントローラ
電源
入力:100-240V/50-60Hz、0.5A 出力:12V DC、1.5A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
3×15.5×13
コネクタ
RJ-45(2)、USB Type-A(2)、HDMI(1)、VGA(1)(現在サポートしていません)、DB9 シリアル(1)(現在サポートしていません)
各種認証
CE
距離
ポイントツーポイント:100m *さらに延長するにはイーサネットスイッチをお使いください。
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51702308
VSW-MC-CTRL
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください