曜日別特売

DVI-D エクステンダ・キット Audio RS-232

DVI-D エクステンダ・キット Audio RS-232 - BLACK BOX

DVI-D映像延長機

インターフェース
トランスミッタ:DVI-D メス 入力 (1) DB9 メス (RS-232) (1) 3.5mm 入力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1)
レシーバ:DVI-D メス 出力(1) DB9 オス (RS-232) (1) 3.5mm 出力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1)
質量(kg)0.4消費電力(W)20電源トランスミッタ、レシーバ共通、AC 入力:100-240V AC 50-60Hz 0.8A、出力:5V DC 2A表示LED ランプ付 (2) トランスミッタ、レシーバ両方:電源 (1) リンク (1)解像度ビデオ:480p/720p/1080p @60Hz 1920×1200 1600×1200@60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×10.5×7.6最大延長(m)100音声(サポート)ステレオ 2チャンネル アナログ 音声ビデオ仕様帯域幅:340MHz (10.2 Gbps)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51701389AVX-DVI-TP-100M
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする