MediaCento VX エクステンダ トランスミッタ 8P

MediaCento VX エクステンダ トランスミッタ 8P - BLACK BOX

VGA対応 エクステンダの送信機 別途受信機が必要です

仕様【アース】アースコネクタ (1)【ユーザコントロール】EDID コピーボタン (1) マスタ / スレーブスイッチ (1) カスケードオン / オフスイッチ (1)質量(kg)0.7出力ローカルビデオ:(カスケード)HD15 メス (VGA) (1)電源2.1mm バレルジャック (1)接続相互:RJ-45 (8)入力シリアル:DB9 メス(RS-232 TX / GND 信号) (1)、ビデオ:HD15 メス (VGA) (1)、ローカルオーディオ:3.5mm ジャック(ステレオ) (1)構成システム:RJ-11(付属の制御ケーブルと RJ-11 / DB9 コンバータを介してホストのシリアルポートに接続) (1)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.1×17.1×10.2インジケータLED (2):電源/電源入力 (1) リンク (1)オーディオ入力3.5mm ジャック(ステレオ) (1)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51701705AVX-VGA-TP-TX-8
オープン
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする