曜日別特売

Wizard USB音声機能付 KVMエクステンダ

Wizard USB音声機能付 KVMエクステンダ - BLACK BOX

KVMエクステンダキットです

電源外部電源 100~240 VAC、50~60Hz、0.4A/5VDC、2.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)トランスミッタ: 26×75×118、レシーバ: 26×75×162インターフェーストランスミッタ:HD15 メス(2)、USBタイプ B(1)、3.5mm 音声 メス(2)、電源 メス(1)、RJ-45 メス(1)、レシーバ:HD15 メス(1) 、USB タイプ A(4)、3.5mm 音声 メス(1)、電源 メス(1)、RJ-45 メス(1)最大解像度最大 1920x1200 @60Hz距離ACU5050A-R2 / ACU5250A-R2 共通:最大300m(CAT6 / CAT7)、最大250m(CAT5 / CAT5e)、最大200m(CAT7a パッチケーブル)音声16bit ステレオ、44.1kHz内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51702396ACU5050A-R2
オープン
329,800
362,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする