曜日別特売

H.264/H.265 エンコーダ/デコーダ*設定でいずれか選択 HDMI over IP 1ポート PoE 最大フルHD 電源別売

H.264/H.265 エンコーダ/デコーダ*設定でいずれか選択 HDMI over IP 1ポート PoE 最大フルHD 電源別売 - BLACK BOX

映像延長器です。Over IP対応で遠隔地への配信も可能
H.264/265対応
エンコーダまたはデコーダとして使用(モード切替機能)
HDMI入力をIPプロトコル/イーサネットに変換し、延長/分配
低帯域利用(1Mpbs~10Mpbs)
VPN経由やWAN/インターネット越えが可能
PoE スイッチから電源の供給が可能
電源アダプタ別売 (DS-TRE25050-A1399G02)
保証: センドバック無償2年

質量(kg)0.79電源POE AFモード(48V、0.25A)、電源アダプタは別売出力インピーダンス(Ω)アナログオーディオ:470コントロールユーザー:IDモードボタン(1)解像度(入力)1920×1200@60Hz 4:4:4寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)ケースのみ:2.5×23.1×10.8、すべて込み:2.5×23.1×11.7コネクタ入力ビデオ:HDMIタイプA(1)、出力ビデオ:HDMIタイプA(1)、コントロール:RJ-45(1) 10/100/1000BASE-T イーサネットポートインピーダンス(Ω)ビデオ:100インジケータLED:電源(1)、ステータス(1)、RJ-45(2)レイテンシー低レイテンシー180ms(1080p@60Hz)オーディオ最大レベル:2Vrms内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51701714VS-2101X
オープン
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする