USB2.0エクステンダ CATx UTP 4ポート

USB2.0エクステンダ CATx UTP 4ポート - BLACK BOX

USB機器を延長できる、USBエクステンダです
CATxケーブルで最大100m 延長
USB2.0 と USB1.1 を延長
Windows、Mac OS、Linux OS で動作
プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応

質量(kg)1電源ローカルユニット: 不要、リモートユニット: DC 24V、3A で機器の 4 つのポートに 600mA を供給寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ローカル、リモートユニット:26×100×76接続最高 30 台の USB 機器、Genesys ハブをサポートインターフェースローカルユニット:USB Type-B (1)、RJ-45 (1)、リモートユニット:USB Type-A (4)、RJ-45 (1)動作温度(℃)~+50結露なきこと動作湿度(%)20~80(結露なきこと)各種認証FCC (Class B) IC(Class B) CE(Class B) ESD レート: EMC EN-61000-4-2:2001 4kV Contact 8kV Air総延長距離(m)CAT5e 以上のケーブル: 100内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51702509IC400A-R2
オープン
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする