USB機器を延長できる、USBエクステンダです
USB2.0 CAT5エクステンダ・キット1P(100m)。CAT5 ケーブルによりUSB 2.0 の信号伝達をリモートのUSB 周辺装置まで延長。電源供給はローカルまたはリモートから選択可能。電力はUTP ケーブルで伝送。USB 1.1 およびUSB 2.0 のホストとともに稼働。
質量(g)各ユニット: 80電源外部電源アダプタ AC 100~240V 入力 DC 24V 1A 出力 トランスミッタとレシーバで使用可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)各ユニット: 65×87.5×30配線接続CATxコネクタトランスミッタ: USB Type-B (1) RJ-45 (1)、レシーバ: USB Type-A (1) RJ-45 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)20~80(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)最大延長(m)100通信速度最高 480Mbps各種認証FCC Class A CE接続台数30台のUSB機器USBUSB1.1、USB2.0内容量1式