曜日別特売

USB2.0ファイバ・エクステンダ 4P MM 500M

USB2.0ファイバ・エクステンダ 4P MM 500M - BLACK BOX

USB機器を延長できる、USBエクステンダです 光ファイバ対応。
光ファイバマルチモードで最大 500m 延長
USB2.0 と USB1.1 を延長
Windows、Mac OS、Linux OS で動作
プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応

質量(kg)0.9電源トランスミッタ: 通常の操作には供給不要、レシーバ: 外部電源 AC 100~240V DC 24V 1A 出力、利用可能な電流(最大): 1 ポートあたり 1A 最大 4 つのポート間で共有時 2.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)トランスミッタ/レシーバ共通:99×76×25接続USB 機器 30 台インターフェースUSB1.1、USB2.0コネクタトランスミッタ: USB Type-B (1) LC (2)、レシーバ: USB Type-A (4) LC (2)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)20~80(結露なきこと)伝送速度(Mbps)(最大)480各種認証FCC (Class B) IC (Class B) CE (Class B)、ESD 規格: EMC EN-61000-4-2: 2001 8kV コンタクト 16kV エア総延長距離(m)OM2+ マルチモード光ファイバで最大 500、OM1 で 275内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51701687IC404A-R2
オープン
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする