USB1.1バスパワーCAT5エクステンダ・キット2P(40m)

USB1.1バスパワーCAT5エクステンダ・キット2P(40m) - BLACK BOX

USB機器を延長できる、USBエクステンダです

電源トランスミッタ:ホスト機器のUSBインタフェースから、レシーバ:トランスミッタから、利用可能な電力:400mA(複数のUSBポートで共有、トランスミッタがバスパワーにより800mAを供給されている場合)配線接続CAT5寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)ユニットごとに、2.3×5.6×8.4コネクタトランスミッタ:USB タイプB メス×1系統、RJ-45 (CAT5相互接続)×1系統、レシーバ:USB タイプA メス×2系統、RJ-45 (CAT5 相互接続)×1系統最大延長(m)Full-SpeedおよびLow-Speed:40、Low-Speed:85各種認証CEUSBデバイスサポート:High-Speedデバイス(USB2.0)がFull-Speed(USB1.1)で動作する場合:Full-Speedデバイス(USB2.0 および USB1.1)、Low-Speedデバイス(USB2.0 および USB1.1)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51701985IC282A
オープン
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする