BLACK BOX
DVI-D -> VGA変換アダプタ
DVI-DをVGAに変換する変換器です
仕様
【スキャンレンジ】水平: 22 ~ 95 kHz、垂直: 48 ~ 90 Hz
質量(kg)
0.1
電源
5V DC ジャック (1)、外部電源、5V DC
インターフェース
DVI 入力: DVI-D シングルリンク メス(1)、VGA 出力: HD15 メス(1)
最大解像度
VGA: 1920x1200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
2.5×5.1×8.3
ビデオ仕様
帯域幅:170 MHz
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51702229
AC1038A
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください