BLACK BOX
PoEインジェクター PoE+ 10/100/1000BASE-T RJ45 802.3at
PoE給電が可能な、インジェクタです
電源
AC 入力電圧範囲: AC 90~264V、AC 入力定格電圧: AC 100~240V 47~63Hz、1 ポートあたりの PoE 最大出力: 30W、ライン / ロード レギュレーション: すべての条件下で DC 54~57V
速度
10 / 100 / 1000Mbps
コネクタ
データ入力: RJ-45 (10 / 100 / 1000) (1 / 8 / 16)、データ / PoE 出力: RJ-45 (10 / 100 / 1000) (1 / 8 / 16)
各種認証
CE cUL/UL(R)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
最大負荷(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51702010
LPJ001A-T-R2
2.8×4.6×14
30
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
51701407
LPJ008A-T-R2
4.6×43.9×21.8
250
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください