曜日別特売

速切木工ボアビット 9mm軸

速切木工ボアビット 9mm軸 - SK11速切木工ボアビット 9mm軸 - SK11速切木工ボアビット 9mm軸 - SK11速切木工ボアビット 9mm軸 - SK11速切木工ボアビット 9mm軸 - SK11速切木工ボアビット 9mm軸 - SK11速切木工ボアビット 9mm軸 - SK11速切木工ボアビット 9mm軸 - SK11

圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。
木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。
貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。
ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。
高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。
特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。

用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。材質S45C全長(mm)90六角軸対辺(mm)9内容量1個
注意
※本製品の「使用上の注意」等をよく読み正しく安全にご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51703324SSKW-4040
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
51703340SSKW-4545
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51703349SSKW-5050
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
51703358SSKW-5555
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
51703367SSKW-6060
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
51703376SSKW-6565
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする