速切木工ボアビット 六角軸

速切木工ボアビット 六角軸 - SK11速切木工ボアビット 六角軸 - SK11速切木工ボアビット 六角軸 - SK11速切木工ボアビット 六角軸 - SK11速切木工ボアビット 六角軸 - SK11速切木工ボアビット 六角軸 - SK11速切木工ボアビット 六角軸 - SK11速切木工ボアビット 六角軸 - SK11
(2件のレビュー)

圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。
木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。
貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。
6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。
高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。
特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。

用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。仕様インパクトドライバー6.35六角軸材質S45C全長(mm)90内容量1個
注意
※本製品の「使用上の注意」等をよく読み正しく安全にご使用ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51703184SSKW-15H15
オープン
659
725(税込)
当日出荷
51703200SSKW-16H16
オープン
689
758(税込)
当日出荷
51703209SSKW-18H18
オープン
739
813(税込)
当日出荷
51703218SSKW-20H20
オープン
759
835(税込)
当日出荷
51703227SSKW-21H21
オープン
789
868(税込)
当日出荷
51703236SSKW-22H22
オープン
819
901(税込)
当日出荷
51703245SSKW-24H24
オープン
859
945(税込)
当日出荷
51703254SSKW-25H25
オープン
889
978(税込)
当日出荷
51703270SSKW-26H26
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
51703279SSKW-27H27
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
51703288SSKW-30H30
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
51703297SSKW-32H32
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51703306SSKW-35H35
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51703315SSKW-36H36
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: たくさんの穴あけ作業
特定非営利活動法人京自助具館医療・福祉・介護関連業

速切というネーミングほど早いのかよくわかりませんでしたが、材との抵抗が少ないせいかぶれなくてきれいに切れました。値段も手ごろで大変満足しています。他のサイズが必要になったら、このシリーズでそろえたいと思います。

対象商品 : 51703306
2024-06-19
用途: スライド丁番の穴あけ
医療・福祉・介護関連業

スライド丁番の穴あけに使いました。
素人目線ですが、何の問題もなく十分よく切れます。
プロ目線だと色々あるのかもしれませんが、私にはまったくそのような気付きはありませんでした。
DIYレベルなら十分だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする