曜日別特売

360°回転液晶デジタル流水計 18350-20

360°回転液晶デジタル流水計 18350-20 - GARDENA(ガルデナ)360°回転液晶デジタル流水計 18350-20 - GARDENA(ガルデナ)360°回転液晶デジタル流水計 18350-20 - GARDENA(ガルデナ)360°回転液晶デジタル流水計 18350-20 - GARDENA(ガルデナ)360°回転液晶デジタル流水計 18350-20 - GARDENA(ガルデナ)
(1件のレビュー)

どの位置でも読みやすい大型回転ディスプレイ。水道の蛇口にも、ホース先端にも、水平または垂直に直接接続できます。
モード1、2:1日あたりもしくは季節ごとの総使用水量を表示(リセットするまで測定)
モード3:自動モード。2秒以上中断まで水量を測定。次の散水のときには表示0から開始
モード4:流量モード。測定単位をリットル(l)またはガロン(gal)から選択
ニップル式コネクター対応タイプ。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。リチウム電池(CR2032 3V)同梱。

用途散水時の水道水の使用量の測定に。庭/ガーデン/ガーデニング/散水/節約/節水/測定/洗車/コネクター/アダプター/ホース/連結/取付システム/散水システム/灌漑システム/園芸用品/園芸用/園芸用具/庭散水/ガルディナ/AquaCount質量(g)80保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×4.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5170453018350-20
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 散水量の目安

2リットル/分 以下の流量は計測できないスペックでした。
それ以下であることが判っただけでもまあ目的は果たせましたがなんだかなぁ
割と下限が高いので商品ページに記載すべきです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする