曜日別特売

高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす

高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす - MAX(マックス)[事務用品・工具]

高品質・高付加価値をお望みの方へよれにくく使いやすいプレミアムやわすべりほーす。
コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。
ホース飛び軽減パージ(解放)機構搭載で、コンプレッサからホースを抜いた時にホース内の残圧をゆっくり排出し、ホースの反発を低減します。
制電(帯電防止)能力に優れた材料を使用することで、従来のホースと比較してすべり性能が20%向上しています。

用途高圧釘打機の接続ホース。最高使用圧力(MPa)3特性高圧用、帯電防止内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51702920HH-4010S21047.5
12,500
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
51702929HH-4015S21547.5
15,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
51702938HH-4020S22047.5
17,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
51702947HH-5005S2558.8
11,500
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
51702956HH-5010S21058.8
13,000
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
51702965HH-5015S21558.8
15,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51702974HH-5020S22058.8
17,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
51702990HH-5030S23058.8
22,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51702999HH-6010S210610
15,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51703008HH-6015S215610
18,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
51703017HH-6020S220610
20,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
51703026HH-6030S230610
27,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする