曜日別特売

QBOIDZ "alligator" with 5 bonus models(わに)

QBOIDZ "alligator" with 5 bonus models(わに) - ENGINOQBOIDZ "alligator" with 5 bonus models(わに) - ENGINOQBOIDZ "alligator" with 5 bonus models(わに) - ENGINOQBOIDZ "alligator" with 5 bonus models(わに) - ENGINOQBOIDZ "alligator" with 5 bonus models(わに) - ENGINOQBOIDZ "alligator" with 5 bonus models(わに) - ENGINOQBOIDZ "alligator" with 5 bonus models(わに) - ENGINOQBOIDZ "alligator" with 5 bonus models(わに) - ENGINO

主に未就学児の子どもを対象として開発された、自分でブロックを組み立てながらテーマについて学ぶことができる知育玩具です。
通常のブロック製品よりも自由度が高く、縦にも横にも様々な種類のパーツをつなげることができるため、遊びを通して集中力や空間認識能力が身に付きます。
また、ブロックで作るワークブックが付属しており、形や色、算数、英語といった要素を自然に学ぶことが可能です。
このキットは「わに」をテーマとしており、イラストでわかりやすく書かれた組み立て説明書に従って、大人と一緒に各モデルを組み立てながら、「わに」についての豆知識や、ぬりえ、数字を数えるチャレンジを行うことができます。
科学・技術・工学・芸術・数学の5つの分野を掛け合わせた次世代の教育法、STEAM教育のアプローチを採用しています。

付属品ワークブック材質プラスチック質量(g)640寸法(cm)5.7×27.1×37.79適合年齢(歳)3~内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51702570EGIN101
オープン
7,000
7,700(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Engino Qboidz alligator(わに)[対象年齢3歳以上]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする