アルコールテスター 303

アルコールテスター 303 - コンテックアルコールテスター 303 - コンテックアルコールテスター 303 - コンテックアルコールテスター 303 - コンテックアルコールテスター 303 - コンテックアルコールテスター 303 - コンテックアルコールテスター 303 - コンテック

誤表示が少ない高精度センサー内蔵
【電気化学式センサー】アルコール以外の成分に反応しにくいため高精度の測定ができます。
【マウスピース式】マウスピースを個別に使用することで、複数人で測定ができます。
【直接吹き込み式】マウスピースによる吹き込み式で、周りの環境に左右されにくい測定ができます。
【簡単測定】電子音が鳴っている6秒間吹き込むだけで測定ができます。
【メモリ機能搭載】5件のメモリー機能により測定結果をいつでも確認することができ転記に最適です。
【長寿命・センサー交換】2,500回使用、もしくは1年毎のメンテナンス(有償)で長期使用ができます。

付属品マウスピース10個、専用ケース、取扱説明書(保証書付)、テスト用電池材質本体:ABS樹脂、マウスピース:PP質量(g)約83(電池含まず)外形寸法(mm)約60×24×105(マウスピース含まず)電源単4形アルカリ乾電池×2本(テスト用電池付)測定範囲(mg/L)0.000~1.000精度±0.03mg/L使用温度(℃)10~40データメモリ5件(5件目以降は1件目から上書き保存)寿命センサー:2500回使用毎、もしくは1年毎で精度が保てなくなります。(有償メンテナンスで修理可能)設定値0.15mg/L以上はディスプレイが赤色に点灯+アラーム音。1.01mg/L以上はHI表示。検知方式電気化学式センサー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51702895KE-303
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする