曜日別特売

Portable Wireless Keyboard

Portable Wireless Keyboard - JTTPortable Wireless Keyboard - JTTPortable Wireless Keyboard - JTTPortable Wireless Keyboard - JTTPortable Wireless Keyboard - JTTPortable Wireless Keyboard - JTTPortable Wireless Keyboard - JTT
仕様スタンバイ時間:約1500時間付属品充電ケーブル、クッション(4個)、取扱説明書兼保証書ブラック質量(g)約125端子形状TYPE-C接続方式無線入力5V/200mA連続使用時間(時間)約60バッテリーリチウムイオンポリマーキー配列59キー(US配列)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×12.5×0.6充電時間(時間)約1.5電波到達距離(m)最大10(理論値)無線通信方式Bluetooth Ver.5.0周波数帯域(GHz)電波:2.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51708285BTKB-01
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする