JTT
HDMI延長ケーブル Premiumモデル 3.0m
仕様
金メッキ
長さ(m)
約3
ケーブル長(m)
3
対応
4K/60P、ARC、Full HD 3D、HDR、HEC、イーサネット
転送速度(Gbps)
18
HDMI規格
Ver.2.0a
内容量
1個
注意
※HDMI認証品ではございません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51708258
JTHDMI-EX30
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください