瞬間ネックホット Lサイズ グレー(繰り返し使えるネックウォーマー)

瞬間ネックホット Lサイズ グレー(繰り返し使えるネックウォーマー) - ヒロ・コーポレーション瞬間ネックホット Lサイズ グレー(繰り返し使えるネックウォーマー) - ヒロ・コーポレーション瞬間ネックホット Lサイズ グレー(繰り返し使えるネックウォーマー) - ヒロ・コーポレーション
成分発燃:酢酸ナトリウム+水材質外郭:TPU内径(Φmm)約105~120(本体)本体質量(g)約160~200材質(カバー)ポリエステル100%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51708294HDL-HOTL-GY
オープン
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする