TMEHジャパン
アルミパイプ用差込キャスター
適合
AP2812J-SA
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
タイプ
取付高(mm)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51708066
IATH-E100
100(※呼称寸法)
エラストマー
自在
127
50
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51708075
IATH-E100B
100(※呼称寸法)
エラストマー
ブレーキ付き自在
127
50
オープン
¥
1,970
¥
2,167
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
51708084
IATH-E75
75(※呼称寸法)
エラストマー
自在
96
40
オープン
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51708100
IATH-E75B
75(※呼称寸法)
エラストマー
ブレーキ付き自在
96
4
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51708109
IATH-DG100
100(※呼称寸法)
ESDゴム
自在
127
30
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51708118
IATH-DG100B
100(※呼称寸法)
ESDゴム
ブレーキ付き自在
127
30
オープン
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51708127
IATH-DG50
50(※呼称寸法)
ESDゴム
自在
69
20
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51708136
IATH-DG50B
50(※呼称寸法)
ESDゴム
ブレーキ付き自在
69
20
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51708145
IATH-U100
100(※呼称寸法)
ウレタン
自在
127
60
オープン
¥
2,150
¥
2,365
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51708154
IATH-U100B
100(※呼称寸法)
ウレタン
ブレーキ付き自在
127
60
オープン
¥
2,330
¥
2,563
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51708170
IATH-U75
75(※呼称寸法)
ウレタン
自在
96
50
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51708179
IATH-U75B
75(※呼称寸法)
ウレタン
ブレーキ付き自在
96
50
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【フットパーツ】差込みキャスター取付方法
参考になった