曜日別特売

樹脂用差込キャスター

樹脂用差込キャスター - TMEHジャパン樹脂用差込キャスター - TMEHジャパン樹脂用差込キャスター - TMEHジャパン樹脂用差込キャスター - TMEHジャパン樹脂用差込キャスター - TMEHジャパン樹脂用差込キャスター - TMEHジャパン樹脂用差込キャスター - TMEHジャパン樹脂用差込キャスター - TMEHジャパン
適合樹脂コーティングパイプ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
タイプ
取付高(mm)
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51707899ICTH-E50B50(※呼称寸法)エラストマーブレーキ付き自在6930
オープン
1,150
1,265(税込)
当日出荷
車上渡し
51707908ICTH-DG100100(※呼称寸法)ESDゴム自在12730
オープン
2,910
3,201(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51707917ICTH-DG5050(※呼称寸法)ESDゴム自在6920
オープン
1,320
1,452(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51707926ICTH-DG50B50(※呼称寸法)ESDゴムブレーキ付き自在6920
オープン
1,500
1,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51707935ICTH-DG75B75(※呼称寸法)ESDゴムブレーキ付き自在9625
オープン
1,980
2,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
51707944ICTH-U100100(※呼称寸法)ウレタン自在12760
オープン
2,710
2,981(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51707960ICTH-U100B100(※呼称寸法)ウレタンブレーキ付き自在12760
オープン
2,940
3,234(税込)
当日出荷
車上渡し
51707969ICTH-U7575(※呼称寸法)ウレタン自在9650
オープン
1,620
1,782(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
51707978ICTH-U75B75(※呼称寸法)ウレタンブレーキ付き自在9650
オープン
1,780
1,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【フットパーツ】差込みキャスター取付方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする