TMEHジャパン
アルミTスロットパイプ
スプリングナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
質量(g)
2420
外径(Φmm)
28
定尺(m)
4※呼称寸法
強度(Nm)
10mmたわみ:282
適合ジョイント
アウタージョイント
表面
PEコーティング
芯材
アルミニウム
内容量
1本
注意
※インナージョイントは使用できません。
※端部にアウタージョイントを取付ける場合は、ADTA-08を使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51704679
AT2829SP-4
オープン
¥
5,200
¥
5,720
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500