曜日別特売
モノタロウ

紙皿 バガス ボウル

紙皿 バガス ボウル - モノタロウ紙皿 バガス ボウル - モノタロウ紙皿 バガス ボウル - モノタロウ紙皿 バガス ボウル - モノタロウ紙皿 バガス ボウル - モノタロウ紙皿 バガス ボウル - モノタロウ
(2件のレビュー)

サトウキビの原料を使用した非木材系天然パルプのペーパーウェアです。樹脂原料は使用しておりません。
厚みがあり、持ちやすく、使い勝手の良い商品です。
電子レンジでご使用頂けます。

用途
ピクニックやアウトドアに。
ホームパーティやイベントに。
災害の備えとして備蓄に。
材質バガス(非木材系天然パルプ)タイプボウル規格食品衛生法適合内容量1パック(50枚)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※食品の長期保存用には適していません。
※オーブントースターにはご使用出来ません。
※耐水加工をしておりますが、使用方法により柔らかくなる場合があります。
※熱湯を入れた場合、容器が熱くなる場合がありますので、ご注意ください。
※幼児の手の届かないところで保管してください。
※天然素材を使用しているため、黒や茶の繊維が混入したり、商品のサイズにばらつきがある場合があります。
※保管方法によっては変色する場合があります。
※素材の特徴上、紙粉が付着している場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55504550-1583612
619
681(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55504559-18940.617
769
846(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: こども食堂での食事提供
飲食業

こども食堂でカレーなどの提供時に使用しています。厚みもあるししっかりしていて使いやすいです。以前はほぼ同じでもう少し値段の高いのを使っていましたが、モノタロウブランドの安いのを見つけられてラッキーでした!

対象商品 : 55504559
2025-03-23
用途: 日常の料理皿として
農・林・水産業

色々なメーカーを使ってみましたがサイズも丁度よく一流メーカー品と特に違いは御座いませんでした。
枚数も多い割に価格も手頃なのでありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする