曜日別特売
モノタロウ

紙皿 バガス プレート

紙皿 バガス プレート - モノタロウ紙皿 バガス プレート - モノタロウ紙皿 バガス プレート - モノタロウ紙皿 バガス プレート - モノタロウ紙皿 バガス プレート - モノタロウ紙皿 バガス プレート - モノタロウ紙皿 バガス プレート - モノタロウ紙皿 バガス プレート - モノタロウ
(2件のレビュー)

サトウキビの原料を使用した非木材系天然パルプのペーパーウェアです。樹脂原料は使用しておりません。
厚みがあり、持ちやすく、使い勝手の良い商品です。
電子レンジでご使用頂けます。

用途
ピクニックやアウトドアに。
ホームパーティやイベントに。
災害の備えとして備蓄に。
材質バガス(非木材系天然パルプ)タイププレート規格食品衛生法適合内容量1パック(50枚)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※食品の長期保存用には適していません。
※オーブントースターにはご使用出来ません。
※耐水加工をしておりますが、使用方法により柔らかくなる場合があります。
※熱湯を入れた場合、容器が熱くなる場合がありますので、ご注意ください。
※幼児の手の届かないところで保管してください。
※天然素材を使用しているため、黒や茶の繊維が混入したり、商品のサイズにばらつきがある場合があります。
※保管方法によっては変色する場合があります。
※素材の特徴上、紙粉が付着している場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55504017-153137
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55504026-1811512
629
692(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55504035-20718.515
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-10
用途: 紙皿 バガスプレート
有限会社丸森水産飲食業

価格も安くたくさん入ってお手頃。
宴会用に購入しました。平たいお皿で大きすぎず使いやすいサイズでした。

2025-10-25
用途: パーティー時の取り皿として
サービス業

パーティーでは今まで小皿を用意していたが、洗う手間がなくて楽で、使う方からも軽くて持ち運びやすいと評判が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする