日本製紙クレシア
ポイズ メンズパッド
一気に出る多量モレをスピード吸収
銀イオン配合の抗菌・消臭シートでニオイ安心
素肌と同じ弱酸性シート
安心のワイド形状
用途
一気に出る多量モレにお悩みの方におすすめ。男性用。吸水ケア/失禁/パッド/ナプキンタイプ/消臭
タイプ
一気に出る多量モレに安心用
幅(cm)
パッド:16
長さ(cm)
35
吸水量(mL)
300
内容量
1箱(12枚×9袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51709676
85613
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください