曜日別特売

ポイズ 肌ケアパッド 超スリム&コンパクト

ポイズ 肌ケアパッド 超スリム&コンパクト - 日本製紙クレシアポイズ 肌ケアパッド 超スリム&コンパクト - 日本製紙クレシアポイズ 肌ケアパッド 超スリム&コンパクト - 日本製紙クレシアポイズ 肌ケアパッド 超スリム&コンパクト - 日本製紙クレシアポイズ 肌ケアパッド 超スリム&コンパクト - 日本製紙クレシアポイズ 肌ケアパッド 超スリム&コンパクト - 日本製紙クレシアポイズ 肌ケアパッド 超スリム&コンパクト - 日本製紙クレシア

超スリムだからアウターにひびかず後ろ姿もすっきり
拡散エンボスラインで水分を広範囲に拡散し吸収
2枚重ねの立体ギャザーが横モレを防止
ズレ防止のフィットテープ付き
24時間抗菌でニオイ菌の増殖を抑制
ムレにくい全面通気性
素肌と同じ弱酸性
シックな花柄デザインの個包装

用途パンティライナー、おりものシートとして。尿漏れケアにも。消臭/うす型/ちょい漏れ/ヘルスケア/おでかけ/持ち運び材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:高分子吸水材/ポリオレフィン系不織布/吸収紙、防水材:ポリエチレン、止着材:合成ゴム系、伸縮材:ポリウレタン、結合材:合成ゴム系
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
幅(cm)
長さ(cm)
吸水量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5170936088333×241箱(24枚×24袋)中量用(軽快ライト)パッド:8.52355
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
5170936988337×241箱(22枚×24袋)安心の中量用(ライト)パッド:8.52380
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
5170937888339×121箱(44枚×12袋)安心の中量用(ライト)パッド:8.52380
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
5170938788341×241箱(18枚×24袋)多い時も安心用(レギュラー)パッド:8.523120
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
5170940588379×241箱(14枚×24袋)特に多い長時間も安心パッド:10.530220
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
51710166856051箱(22枚×6袋)安心の中量用(ライト)パッド:8.52380
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
51710184856091箱(18枚×6袋)多い時も安心用(レギュラー)パッド:8.523120
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
5170939688345×241箱(16枚×24袋)長時間・夜も安心用(スーパー)パッド:1027170
オープン
取扱い終了
返品不可
51710148856111箱(14枚×6袋)特に多い長時間も安心用パッド:10.530220
オープン
取扱い終了
返品不可
51710157856061箱(24枚×6袋)中量用(軽快ライト)パッド:8.52355
オープン
取扱い終了
返品不可
51710175856031箱(16枚×6袋)長時間・夜も安心用(スーパー)パッド:1027170
オープン
取扱い終了
返品不可
7987764988379×241箱(14枚×24袋)特に多い長時間・夜も安心用(安心スーパー)パッド:10.530220
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする