日本製紙クレシア
ポイズ メンズシート
下着の内側に簡単装着
消臭ポリマーでにおいも吸収
ちょっと残った尿によるズボンのシミ対策
ぴったりした下着にお使いください
用途
ちょっと残った尿によるズボンのシミ対策に。男性用。吸水ケア/失禁/パッド/ライナータイプ/消臭/うす型/ちょい漏れ
幅(cm)
パッド:12.5
長さ(cm)
19
注意
※ぴったりした下着にお使いください。トランクスにはおすすめしません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
吸水量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51709509
88208×24
1セット(12枚×24個)
微量用
5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51709518
88209×24
1セット(11枚×24個)
少量用
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください