曜日別特売

アクティ テープ止め ベーシックケア

アクティ テープ止め ベーシックケア - 日本製紙クレシアアクティ テープ止め ベーシックケア - 日本製紙クレシアアクティ テープ止め ベーシックケア - 日本製紙クレシアアクティ テープ止め ベーシックケア - 日本製紙クレシアアクティ テープ止め ベーシックケア - 日本製紙クレシアアクティ テープ止め ベーシックケア - 日本製紙クレシア

両サイドの瞬間通気により、横向き寝の時もムレ防止
幅広テープで何度でもしっかり装着
身体の中心に合わせやすいライン状プリント付き
吸収ポリマーの効果で気になるニオイを抑制
ムレを防いでお肌さらさら
交換時の状態:寝たまま

用途大人用紙おむつ、病院・介護施設向け。種別テープ止め材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:ポリプロピレン、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着材吸収量(mL)目安:600
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5170899484397×41ケース(20枚×4袋)M70~110
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
5170901084398×41ケース(17枚×4袋)L85~125
オープン
9,598
10,558(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする