アクティ におわないのは良いパンツ

アクティ におわないのは良いパンツ - 日本製紙クレシアアクティ におわないのは良いパンツ - 日本製紙クレシアアクティ におわないのは良いパンツ - 日本製紙クレシアアクティ におわないのは良いパンツ - 日本製紙クレシアアクティ におわないのは良いパンツ - 日本製紙クレシアアクティ におわないのは良いパンツ - 日本製紙クレシアアクティ におわないのは良いパンツ - 日本製紙クレシアアクティ におわないのは良いパンツ - 日本製紙クレシア

気になるニオイを閉じ込める銀イオンシートと消臭ポリマーの「ダブル消臭」
幅広ウエストギャザーでお腹まわりをしめつけすぎずズレ落ちを軽減
お肌さらさらトップシートで尿をすばやく吸収、逆戻りも防止
ムレを防いでお肌さらさら
股下にぴったりフィット
交換時の状態:立つことができる・座ることができる

用途大人用紙おむつ、病院・介護施設向け。種別パンツ材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:ポリプロピレン、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着材
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
タイプ
ウエスト(cm)
吸収量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5170895884259×41ケース(20枚×4袋)Mレギュラー60~90目安:300
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
5170896784269×41ケース(18枚×4袋)Lレギュラー80~130目安:300
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
5170892484218×41ケース(22枚×4袋)Sスーパー50~75目安:600
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
5170891584200×41ケース(20枚×4袋)Mスーパー60~90目安:600
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
5170894084801×41ケース(18枚×4袋)Lスーパー80~130目安:600
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
5170894984239×41ケース(20枚×4袋)Sレギュラー50~75目安:300
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする