アクティ 寝たまま交換テープ止め

アクティ 寝たまま交換テープ止め - 日本製紙クレシアアクティ 寝たまま交換テープ止め - 日本製紙クレシアアクティ 寝たまま交換テープ止め - 日本製紙クレシアアクティ 寝たまま交換テープ止め - 日本製紙クレシア

両サイドの瞬間通気でムレ防止!テープ止めタイプ。幅広テープでしっかり装着。
横向寝でもムレにくい、両サイドの瞬間通気
おむつ前面には、身体の中心に合わせやすいライン状のサイズプリント表記
吸収ポリマーの効果で気になるニオイを抑制
ムレにくい全面通気性
交換時の状態:寝たまま

用途大人用紙おむつ、病院・介護施設向け。種別テープ止め材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:面ファスナー、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着材吸収量(mL)目安:600
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5170908080343×41セット(22枚×4パック)S~M57-87
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
5170908980346×41セット(20枚×4パック)M~L70-110
オープン
9,798
10,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする