第一衛材
フリーネ 夜・安心パッド
紙おむつ専用尿とりパッド 男女兼用
インナー(内側のおむつ)パッドタイプ
パッドは長時間使用してもズレにくい形状
全面通気性シートで、湿気を逃がしムレやカブレを防止
肌に優しい弱酸性の桃の葉エキス配合
用途
大人用紙おむつパッドとして。
寸法(幅W×長さL)(cm)
パッド:32×64
対象
男女兼用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
吸水量
吸収量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51709868
DSK-117×4
1セット(32枚×4パック)
朝まで1枚、モレずに対応できる強力吸収タイプ
排尿約6回分
目安:900
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51709877
DSK-118×4
1セット(28枚×4パック)
夜間、特に排尿量が多くモレが生じる方に対応できる超吸収タイプ
排尿約8回分
目安:1200
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください