曜日別特売

アクティ 尿とりパッド

アクティ 尿とりパッド - 日本製紙クレシアアクティ 尿とりパッド - 日本製紙クレシアアクティ 尿とりパッド - 日本製紙クレシアアクティ 尿とりパッド - 日本製紙クレシアアクティ 尿とりパッド - 日本製紙クレシアアクティ 尿とりパッド - 日本製紙クレシアアクティ 尿とりパッド - 日本製紙クレシアアクティ 尿とりパッド - 日本製紙クレシア

「寝たまま交換テープ止め」と尿とりパッドを組み合わせて使うと、パッドのみの交換ができ経済的!
アクティ独自のエンボス加工で尿をすばやく吸収
しっかり立ち上がる立体ギャザーが横モレをガード
吸収ポリマーの消臭効果で気になるニオイを抑制
「エアースルートップシート」お肌にやさしいやわらか素材を使用
ズレ止めテープ1カ所付
交換時の状態:寝たまま

用途紙おむつ用尿取りパッド、病院・介護施設向け。材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:粘着テープ(合成ゴム系)、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着材寸法(幅W×長さL)(cm)パッド:20×48
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
吸収量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5170981680415×61セット(30枚×6パック)昼用目安:300
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
5170982580499×61セット(24枚×6パック)昼用・長時間目安:450
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする