曜日別特売

アクティ パワー消臭パッド

アクティ パワー消臭パッド - 日本製紙クレシアアクティ パワー消臭パッド - 日本製紙クレシアアクティ パワー消臭パッド - 日本製紙クレシアアクティ パワー消臭パッド - 日本製紙クレシアアクティ パワー消臭パッド - 日本製紙クレシアアクティ パワー消臭パッド - 日本製紙クレシアアクティ パワー消臭パッド - 日本製紙クレシアアクティ パワー消臭パッド - 日本製紙クレシア

機能性セルロースナノファイバーを用いた抗菌効果のある超強力消臭シートが雑菌の増殖を抑制し、尿・汗・便もニオイを和らげる
吸収体ふんわりやわらか加工とスリット改良で吸収スピードアップ
厚みのある立体ギャザーでおしりからのモレを防止
ワイド&ダブル吸収体で尿や広がる軟便のモレもしっかりガード
吸収体エンボス加工
布感覚の全面通気性バックシート
お肌さらさらシート
消臭ポリマー
センターライン表示

用途紙パンツ用尿取りパッド、病院・介護施設向け。材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:ポリプロピレン、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着材
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×長さL)(cm)
吸収量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5170975584448×41ケース(30枚×4袋)パッド:32×63目安:1600
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
5170978084711×41ケース(30枚×4袋)パッド:32×63目安:1850
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
5170976484709×61ケース(30枚×6袋)パッド:30×57目安:1050
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする