曜日別特売

アクティ 尿とりパッド ふっくらフィット

アクティ 尿とりパッド ふっくらフィット - 日本製紙クレシアアクティ 尿とりパッド ふっくらフィット - 日本製紙クレシアアクティ 尿とりパッド ふっくらフィット - 日本製紙クレシアアクティ 尿とりパッド ふっくらフィット - 日本製紙クレシアアクティ 尿とりパッド ふっくらフィット - 日本製紙クレシア

吸収体改良でよりふっくら、さらにフィット
立体ギャザーでしっかり立ち上がり横からのモレをガード
アクティ独自のエンボス加工で尿を素早く吸収
「エアスルートップシート」お肌にやさしいやわらか素材
ポリマーの消臭効果で気になるニオイを抑制
お肌さらさらシートで尿の逆戻りを防止
交換時の状態:寝たまま

用途紙パンツ用尿取りパッド、病院・介護施設向け。材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:ポリプロピレン、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着材寸法(幅W×長さL)(cm)パッド:20×48内容量1ケース(30枚×6袋)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸収量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5170974684450×6目安:630
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
5170973784708×6目安:770
オープン
7,498
8,248(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする