アクティ からだふきタオル 超大判・超厚手

アクティ からだふきタオル 超大判・超厚手 - 日本製紙クレシアアクティ からだふきタオル 超大判・超厚手 - 日本製紙クレシアアクティ からだふきタオル 超大判・超厚手 - 日本製紙クレシアアクティ からだふきタオル 超大判・超厚手 - 日本製紙クレシア

アクティ・楽ケアシリーズ 大人用からだふきタオル
入浴できない時やおしりをふく時に!1枚で十分拭ける、超大判・超厚手タイプ
布タオル代わりに使用可能
素肌と同じ弱酸性
片手でらくらく取り出し口ストッパー機能付き
容器不要でこのまま使用することが可能
ノンアルコール・無香料・アロエエキス配合でお肌にも安心
無地ダンボールでのお届けだから、安心

用途体拭きに。大人・介護用。成分水、PG、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、キダチアロエ葉エキス、BG、チャエキス、セチルピリジニウムクロリド、PEG60-水添ヒマシ油、クエン酸、クエン酸Naタイプ超大判・超厚手シートサイズ(cm)40×30内容量1セット(30枚×6パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5170929985452
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする