曜日別特売

アクティ トイレに流せるぬれタオル

アクティ トイレに流せるぬれタオル - 日本製紙クレシアアクティ トイレに流せるぬれタオル - 日本製紙クレシアアクティ トイレに流せるぬれタオル - 日本製紙クレシアアクティ トイレに流せるぬれタオル - 日本製紙クレシア

アクティ・楽ケアシリーズ 大人用トイレに流せるぬれタオル
使いやすい大判・厚手タイプ
使用後はトイレに流せるのでとっても便利
素肌と同じ弱酸性
片手でらくらく取り出し口ストッパー機能付き
容器不要でこのまま使用することが可能
ノンアルコール・無香料・アロエエキス配合でお肌にも安心

用途おしりふき、体拭きに。大人・介護用。成分水、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、キダチアロエ葉エキス、BG、チャ葉エキス、セチルピリジニウムクロリド、PEG-60水添ヒマシ油、クエン酸、クエン酸Naタイプ厚手・大判シートサイズ(cm)20×20内容量1セット(76枚×12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5170922080814×12
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする