第一衛材
フリーネ 介護用・安心シーツ
たっぷり1000ml吸収
抗菌・消臭ポリマー配合
ふとんをしっかり覆う大判タイプ(60×90cm)
用途
尿モレに対する布団やシーツの汚れ防止、清拭や洗髪時の汚れ防止、ポータブルトイレ周辺の汚れ防止に。
材質
表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム
寸法(cm)
シーツ:60×90
内容量
1セット(20枚×4パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51709274
FKA-157×4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください