レップ
キッズエプロン 三角巾・巾着付き
小学生のお子さま向けキッズエプロン。エプロン・三角巾・巾着の3点セット。
三角巾は着脱しやすいゴム仕様。お揃いの巾着に荷物をまとめておけて便利。家庭科の授業でも大活躍。
用途
家庭科や調理実習、お料理の時に。エプロン/キッズエプロン/キッズ用エプロン/三角巾/ゴム/巾着/セット/3点セット/学校行事/家庭科/調理実習/給食/配膳/お手伝い/男の子/女の子/こども/子供用/キッズ/小学校/小学生/中学年/高学年/おしゃれ/オシャレ/シンプル/無地/綿
サイズ
子供用
混率(%)
綿100
寸法(cm)
68×70
適応身長(cm)
130~150
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51778337
500866
グリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51778346
500804
オレンジ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51778328
500859
コバルトブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
51778355
500811
イエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
51778364
500828
ブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください