使い捨てスリッパ タオル生地 前開きタイプ

使い捨てスリッパ タオル生地 前開きタイプ - ACE GLOVE(エースグローブ)使い捨てスリッパ タオル生地 前開きタイプ - ACE GLOVE(エースグローブ)使い捨てスリッパ タオル生地 前開きタイプ - ACE GLOVE(エースグローブ)使い捨てスリッパ タオル生地 前開きタイプ - ACE GLOVE(エースグローブ)使い捨てスリッパ タオル生地 前開きタイプ - ACE GLOVE(エースグローブ)使い捨てスリッパ タオル生地 前開きタイプ - ACE GLOVE(エースグローブ)使い捨てスリッパ タオル生地 前開きタイプ - ACE GLOVE(エースグローブ)使い捨てスリッパ タオル生地 前開きタイプ - ACE GLOVE(エースグローブ)
(1件のレビュー)

ホテル、サロンなどに使える1回使い切りのスリッパです。1足ずつ個包装されているので衛生的な使い捨てスリッパです。肌触りの良いタオル地で、かかとにはクッション入りで足の負担を軽減します。使い捨てながら、履き心地にこだわりました。個包装パッケージに日本語、英語、韓国語、中国語(繁体、簡体)が表記あり、外国人観光客・インバウンドにも対応できます。

用途ホテル、旅館、サロン、引っ越し、内装業、介護施設、来客用、出張用など材質表:ポリエステル、ポリプロピレン、その他 底裏:EVA縦(cm)27横(cm)10.5靴タイプスリッパ内容量1組(20足)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51777768WS6150ブラウン
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
55181990WS6155グレー
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51777768
2024-03-29
用途: 住宅内で使用
株式会社アイ・シー・エフ金融・保険業

使用して数時間で破れた。粗悪品の印象です。リピートは絶対ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする