あったかレースネックカバー

あったかレースネックカバー - メイダイあったかレースネックカバー - メイダイあったかレースネックカバー - メイダイあったかレースネックカバー - メイダイあったかレースネックカバー - メイダイあったかレースネックカバー - メイダイあったかレースネックカバー - メイダイあったかレースネックカバー - メイダイ

痩せた首、たるみ、シワ、シミ、イボなど、年齢が出やすい首元をおしゃれにカバー
伸縮性の良いストレッチ素材で髪型、お化粧を崩さず着けられます
保温生地+レースの2重構造で首も肩も暖かい。寒い季節の冷え対策に
裏微起毛素材なので肌触りの滑らか。着けた時にひやっとしない
装着するだけで普段の洋服がワンランクアップしたオシャレなイメージに
襟の無いフォーマルウェアの首元を隠しエレガントに装えます
「フォーマルスペシャリスト監修」

用途ネックカバー、つけ襟として。レースネック/つけえり/ハイネック襟/付け襟/着け襟/秋冬/ファッション/レディース/女性/エレガント/トップス/アクセサリー/プレゼント/ギフト/母の日/誕生日/敬老の日/ネック/首/首のイボ/首イボ/シワ/結婚式/葬式/喪服/礼服/襟/えり/ハイネック/タートルネック/首元/冷え対策/日焼け対策/首隠し/重ね着/簡単装着/レース/冠婚葬祭/フォーマル/おしゃれ材質身生地:ポリエステル97%/ポリウレタン3%、レース部分:ナイロン/ポリウレタン質量(g)41適合頭囲(cm)60まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51778380アッタカレースネックカバー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする