ファミリー・ライフ
ファミラ 充電式くるくるツインモップ スピンマジック用替えバッテリー
ファミラ スピンマジック用の替えバッテリーです。
6ヶ月間保証書付き
仕様
リチウムイオンバッテリー 7.4V、2000mAh
質量(g)
(約)70(1個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)6.8×3.8×2
充電時間(時間)
約3~4
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51711539
0425310
オープン
¥
3,455
¥
3,801
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください