マグネット付きマスクストッカー

マグネット付きマスクストッカー - COLLEND(コレンド)マグネット付きマスクストッカー - COLLEND(コレンド)マグネット付きマスクストッカー - COLLEND(コレンド)マグネット付きマスクストッカー - COLLEND(コレンド)マグネット付きマスクストッカー - COLLEND(コレンド)マグネット付きマスクストッカー - COLLEND(コレンド)マグネット付きマスクストッカー - COLLEND(コレンド)マグネット付きマスクストッカー - COLLEND(コレンド)

マスクや小物を収納できるケース。シンプルなデザインで玄関周りのインテリアにもすっきりなじみます。
マグネット付属で、掛け/置きどちらでも使用可能。上部にはちょっとした小物も置けます。サニタリーにもぴったり。

用途マスク保管用ケースとして。マスクストッカー/マスクケース/マスクボックス/マスクホルダー/マスク入れ/マスクディスペンサー/マスク収納/マスク/使い捨てマスク/マグネット収納/収納/インテリア/スチール/マグネット/磁石/壁掛け/置き型/2way/玄関/洗面用品/洗面所/サニタリー/小物/鍵/カギ/判子/アクセサリー/シンプル/おしゃれ/オシャレ/お洒落材質スチール(粉体塗装)質量(kg)1耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×8.5×13.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51777777MS-WHホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
51777786MS-BKブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする