曜日別特売

Lafoot 楽歩人ウォーカー スニーカー

Lafoot 楽歩人ウォーカー スニーカー - メイダイLafoot 楽歩人ウォーカー スニーカー - メイダイLafoot 楽歩人ウォーカー スニーカー - メイダイLafoot 楽歩人ウォーカー スニーカー - メイダイLafoot 楽歩人ウォーカー スニーカー - メイダイLafoot 楽歩人ウォーカー スニーカー - メイダイLafoot 楽歩人ウォーカー スニーカー - メイダイLafoot 楽歩人ウォーカー スニーカー - メイダイ

まるで靴下のようなフィット感!外反母趾や甲高、幅広さんもラクラク履けるスニーカー。足の専門家が共同開発【医学博士勝野浩×シューフィッター當山アイ】
長時間歩行でも足が疲れにくいインソール。足もとスッキリ細魅せ効果。足への衝撃を吸収する多重構造。伸縮素材なので母趾が痛くなりにくく脱ぎ履きがスムーズ。
約145gと軽量設計(Mサイズ片足)。イメージが変わる替えひも付き。インソールは水洗い可。

用途通勤通学、ウォーキングやランニングなどに。4E/ストレッチ/幅広/甲高/散歩/婦人靴/レディース/メンズ/シニア/敬老の日/軽い/軽量/甲高/幅広/ワイド/外反母趾/ストレッチ/足裏/アーチサポート/インソール形状ローカット材質(アッパー)ポリエステル/ポリウレタン材質(底部)合成底甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51777838ブラック/24.5-25cmブラック24.5~25
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
51777856ブラック/27-27.5cmブラック27~27.5
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
51777890ライトグレー/24.5-25cmライトグレー24.5~25
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
51777917ネイビー/24.5-25cmネイビー24.5~25
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
51777935ライムグリーン/23.5-24cmライムグリーン23.5~24
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
51777820ブラック/22.5-23cmブラック22.5~23
オープン
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
返品不可
51777829ブラック/23.5-24cmブラック23.5~24
オープン
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
返品不可
51777847ブラック/26-26.5cmブラック26~26.5
オープン
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
返品不可
51777865ライトグレー/22.5-23cmライトグレー22.5~23
オープン
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
返品不可
51777874ライトグレー/23.5-24cmライトグレー23.5~24
オープン
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
返品不可
51777899ネイビー/22.5-23cmネイビー22.5~23
オープン
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
返品不可
51777908ネイビー/23.5-24cmネイビー23.5~24
オープン
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
返品不可
51777926ライムグリーン/22.5-23cmライムグリーン22.5~23
オープン
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
返品不可
51777944ライムグリーン/24.5-25cmライムグリーン24.5~25
オープン
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
返品不可
51777960ブリックレッド/22.5-23cmブリックレッド22.5~23
オープン
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
返品不可
51777969ブリックレッド/23.5-24cmブリックレッド23.5~24
オープン
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
返品不可
51777978ブリックレッド/24.5-25cmブリックレッド24.5~25
オープン
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする