大人のふんわりカチューシャ

大人のふんわりカチューシャ - メイダイ大人のふんわりカチューシャ - メイダイ大人のふんわりカチューシャ - メイダイ大人のふんわりカチューシャ - メイダイ大人のふんわりカチューシャ - メイダイ大人のふんわりカチューシャ - メイダイ大人のふんわりカチューシャ - メイダイ大人のふんわりカチューシャ - メイダイ

白髪も薄毛も怖くない!ササっとキレイに瞬間イメージチェンジ
エレガントで上品なシフォンのプリーツカチューシャ
気になる白髪や薄毛も瞬時にイメージチェンジが簡単
幅広になるから収まりにくい髪形もきれいにまとまる
幅を変えて着けられるからバリエーション自在
長時間着けても痛くなりにくい
先端にはズレにくいシリコンカバー付き

用途ヘアバンド、カチューシャとして。ファッション/レディース/女性/エレガント/アクセサリー/プレゼント/ギフト/母の日/誕生日/敬老の日/カチューシャ/ヘアアクセサリー/ターバン/ヘアアレンジ/無地/幅広/白髪隠し/薄毛隠し/便利/シフォンプリーツ/おしゃれ/かわいい材質本体生地:ポリエステル100%、カチューシャ芯材:ABS樹脂/ASA樹脂、カチューシャカバー:シリコーン幅(cm)約4~12全長(cm)約40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51778477ブラックブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
51778486ブラウンブラウン
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
51778495モーブモーブ
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする