曜日別特売

GENESIS(ジェネシス) レディーバッグ 27cm 機内持込可/12L/キャリーオンバッグ用ストラップ/ショルダーストラップ付/バニラホワイト

GENESIS(ジェネシス) レディーバッグ 27cm 機内持込可/12L/キャリーオンバッグ用ストラップ/ショルダーストラップ付/バニラホワイト - SWISS MILITARYGENESIS(ジェネシス) レディーバッグ 27cm 機内持込可/12L/キャリーオンバッグ用ストラップ/ショルダーストラップ付/バニラホワイト - SWISS MILITARYGENESIS(ジェネシス) レディーバッグ 27cm 機内持込可/12L/キャリーオンバッグ用ストラップ/ショルダーストラップ付/バニラホワイト - SWISS MILITARYGENESIS(ジェネシス) レディーバッグ 27cm 機内持込可/12L/キャリーオンバッグ用ストラップ/ショルダーストラップ付/バニラホワイト - SWISS MILITARYGENESIS(ジェネシス) レディーバッグ 27cm 機内持込可/12L/キャリーオンバッグ用ストラップ/ショルダーストラップ付/バニラホワイト - SWISS MILITARYGENESIS(ジェネシス) レディーバッグ 27cm 機内持込可/12L/キャリーオンバッグ用ストラップ/ショルダーストラップ付/バニラホワイト - SWISS MILITARYGENESIS(ジェネシス) レディーバッグ 27cm 機内持込可/12L/キャリーオンバッグ用ストラップ/ショルダーストラップ付/バニラホワイト - SWISS MILITARYGENESIS(ジェネシス) レディーバッグ 27cm 機内持込可/12L/キャリーオンバッグ用ストラップ/ショルダーストラップ付/バニラホワイト - SWISS MILITARY

SWISS MILITARY GENESIS〔ジェネシス〕は、タテ・ヨコの直線パターンでスタイリッシュで洗練されたボディが特徴です。
Ready Bag(レディバッグ)は、キャリーオンバッグ、ショルダーバッグ、手提げバッグと3つの使い方ができる。新しいスーツケースのカタチです。
ドイツ コベストロ社ポリカーボネート採用
優れた弾力性と復元力、軽くて堅牢性まで備えたキャリーケースです。
小さくてもしっかり収納
レディバッグ内部のXバンドとメッシュポケットが荷物をしっかり固定します。バッグを開けたときも、中身が見やすいように収納できます。
ショルダーストラップ付属
肩掛けとして使えるショルダーストラップが付属しています。バッグ本体のハンドルで手提げとしても使えるように着脱可能になっています。
ノンスリップ素材の底足
底面のノンスリップ底足により、汚れやキズがつきにくくなっております。バッグを置いた時にも、安定感があり、倒れにくくなっています。

付属品ショルダーストラップ材質PC+ABS質量(kg)1バニラホワイト容量(L)12寸法(cm)26.5×32×15.5保証期間2年内装ポリエステル素材の総裏地、左右を分離するファスナーポケット付き中仕切り、右側にはXバンド型固定ストラップ、小さいながらも実用的な収納スペース外装ドイツ コベストロ社ポリカーボネート、スーツケースのキャリーハンドルに固定するための高弾性ストラップ、着脱可能なショルダーストラップ、ノンストップ素材の底足を装備収納の目安泊数:1泊3辺合計(cm)74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51776499SM-O314 WHITE
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする