GENESIS(ジェネシス) スーツケース 66cm 無料預入/74L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/ダークグレー

GENESIS(ジェネシス) スーツケース 66cm 無料預入/74L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/ダークグレー - SWISS MILITARYGENESIS(ジェネシス) スーツケース 66cm 無料預入/74L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/ダークグレー - SWISS MILITARYGENESIS(ジェネシス) スーツケース 66cm 無料預入/74L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/ダークグレー - SWISS MILITARYGENESIS(ジェネシス) スーツケース 66cm 無料預入/74L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/ダークグレー - SWISS MILITARYGENESIS(ジェネシス) スーツケース 66cm 無料預入/74L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/ダークグレー - SWISS MILITARYGENESIS(ジェネシス) スーツケース 66cm 無料預入/74L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/ダークグレー - SWISS MILITARYGENESIS(ジェネシス) スーツケース 66cm 無料預入/74L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/ダークグレー - SWISS MILITARYGENESIS(ジェネシス) スーツケース 66cm 無料預入/74L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/ダークグレー - SWISS MILITARY

SWISS MILITARY GENESIS〔ジェネシス〕は、タテ・ヨコの直線パターンでスタイリッシュで洗練されたボディが特徴です。
ドイツ コベストロ社ポリカーボネート採用
優れた弾力性と復元力、軽くて堅牢性まで備えたキャリーケースです。
プレミアムなTSAロック
多くの有名ブランドが採用するYi FENG社製を採用、故障が少なく耐久性に優れています
5cm拡張機能
ファスナーを開閉するだけで約5cmの拡張が可能です。旅行先で荷物が増えた場合でも心配がなく、便利にお使いいただけます。

付属品ネームタグ、スーツケースカバー材質PC+ABS質量(kg)3.9ダークグレー容量(L)74/88寸法(cm)65.5×43.5×28.5/33.5保証期間2年内装ポリエステル素材の総裏地、左右を分離するファスナーポケット付き中仕切り、収納に便利なポケット付き上下保護カバー、2つの固定クリップ外装ドイツ コベストロ社ポリカーボネート、高さ調節が簡単なアルミ製トロリーハンドル、優れた品質のTSAロック、360°回転とスムーズな走行のダブルホイール、ボディ密着型トップハンドルとサイドハンドル、サイドに底足が装着されいるので横向きに収納可能、荷物が増えた時に便利な5cm拡張収納の目安泊数:4~6泊3辺合計(cm)138/143内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51776517SM-O324 GRAY
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする