曜日別特売

プロテクガードライトブルー ニトリルグローブ

プロテクガードライトブルー ニトリルグローブ - 日本製紙クレシアプロテクガードライトブルー ニトリルグローブ - 日本製紙クレシアプロテクガードライトブルー ニトリルグローブ - 日本製紙クレシアプロテクガードライトブルー ニトリルグローブ - 日本製紙クレシア

しなやかな装着感とフィット感。
優れた耐摩耗性と耐油性、高い強度と伸縮性・内面処理によりスムーズな装着。
指先エンボス加工でつかみやすく、1枚ずつ取り出しやすい梱包技術を採用。
ラテックスフリー・パウダーフリー。
食品衛生法規格試験適合

仕様ラテックス無材質ニトリルゴム厚さ(mm)指先:0.14/手のひら:0.1ライトブルー入数(枚)150規格食品衛生法適合機能耐摩耕性・耐油性・伸縮性全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無エンボス加工指先エンボス内容量1箱(150枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5177771669205XS7.6
3,300
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
5177772569215S8.6
3,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
5177773469225M9.8
3,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
5177775069235L10.7
3,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする