ファミリー・ライフ
ファミラ 充電式ピカピカバスポリッシャー スピンターボ 替えバッテリー(持ち手部)
ファミラ スピンターボ用の替えバッテリー(ハンドル部)です。
6ヶ月間保証書付き
材質
ABS樹脂・アルミ合金
質量(kg)
(約)0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)40×6×6
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
約2000
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51711548
04246
オープン
¥
3,628
¥
3,991
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください